Radiateur connecté Oniris plinthe 1500W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ICON

Radiateur connecté - Oniris connecté plinthe 1500W blanc

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil : Connectivité Pilotage Intelligent Détection d'occupation Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre Programmation personnalisable
Plus de confort
Une chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe Raditeur commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
3 formats : Horizontal, Vertical et Bas 2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
•Kit d'angle en option
•Gabarit de pose Modèle horizontal et bas :
•Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de performance
Corps de chauffe en film aluminium et façade chauffante Boîtier de commande digital Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 750W à 2000W

Oniris

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Gamme

Oniris

Radiateur (électrique)

Compatible Energeasy connect

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

aluminium

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

1500 W

poids

14 kg

Profondeur

110 mm

Hauteur

300 mm

Modèle type

plinthe (<30 cm)

Largeur

1550 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.