Radiateur digital - Sokio digital horizontal 1250W blanc
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de confort
Montée en température rapide grâce à son corps de chauffe en aluminium.
Plus de design
Nouveau: Sokio est maintenant disponible au format vertical 2 formats: Horizontal et Vertical 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de design
Nouveau?: Sokio est maintenant disponible au format vertical 2 formats?: Horizontal et Vertical 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide.
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium. Boîtier de commande digital. Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Sokio
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
gestion via application
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
sens de montage
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
capacité de chauffage