Radiateur digital Sokio horizontal 2000W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 2000 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Radiateur digital - Sokio digital horizontal 2000W blanc

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de confort
Montée en température rapide grâce à son corps de chauffe en aluminium.
Plus de design
Nouveau: Sokio est maintenant disponible au format vertical 2 formats: Horizontal et Vertical 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de design
Nouveau?: Sokio est maintenant disponible au format vertical 2 formats?: Horizontal et Vertical 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide.
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium. Boîtier de commande digital. Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France

Sokio

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Gamme

Sokio

Radiateur (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

aluminium

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

2000 W

poids

13.06 kg

Profondeur

130 mm

Hauteur

477 mm

Modèle type

standard

Largeur

1045 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.