Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 1000W, hauteur 575 mm, largeur 574 mm, 5 éléments, Blanc RAL 9010
Confort : Chaleur douce et homogène, sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.
Réactivité : montée en température rapide pour un confort immédiat.
Programmation personnalisable : Régulation digitale et programmation hebdomadaire pour un pilotage adapté à vos besoins.
Démarrage auto-adaptatif : anticipation de la mise en marche pour un meilleur confort
Bascule automatique heure d'hiver/ heure d'été
Mémorisation du paramétrage en cas de coupure de courant (1 semaine)
Verrouillage par code pour plus de sécurité
Installation : Fixations en H pour un temps de pose réduit et une faible saillie au mur, facilitant l'intégration.
Longévité et résistance : Certification NF Electricité Performance 3 étoiles, protection anticorrosion et peinture longue durée.
Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium. Léger et facile à poser, mise en chauffe rapide. Versions sans régulation ou programmable. Fonction détection ouverture/fermeture fenêtre. Qualité Acova à prix doux
Atoll
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie d'air
commande à distance possible
matériau de la façade
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
avec finition décorative
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
sens de montage
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
convient pour un usage domotique
programmable
nombre de nervures
régulation de puissance
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
avec télécommande
capacité de chauffage
avec minuterie
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique