Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 2000W, H 575 mm / L 1174 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • capacité de chauffage 2000 W
  • Couleur blanc
ICON

Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 2000W, hauteur 575 mm, largeur 1174 mm, 11 éléments, Blanc RAL 9010

 
 

Détails du produit

Confort : Chaleur douce et homogène, sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.
Réactivité : montée en température rapide pour un confort immédiat.
Programmation personnalisable : Régulation digitale et programmation hebdomadaire pour un pilotage adapté à vos besoins.
Démarrage auto-adaptatif : anticipation de la mise en marche pour un meilleur confort
Bascule automatique heure d'hiver/ heure d'été
Mémorisation du paramétrage en cas de coupure de courant (1 semaine)
Verrouillage par code pour plus de sécurité
Installation : Fixations en H pour un temps de pose réduit et une faible saillie au mur, facilitant l'intégration.
Longévité et résistance : Certification NF Electricité Performance 3 étoiles, protection anticorrosion et peinture longue durée.
Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium. Léger et facile à poser, mise en chauffe rapide. Versions sans régulation ou programmable. Fonction détection ouverture/fermeture fenêtre. Qualité Acova à prix doux

Atoll

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Gamme

Atoll

Radiateur (électrique)

sortie d'air

autre

commande à distance possible

Non

matériau de la façade

aluminium

nombre d'ordres (fil pilote)

sans

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Oui

gestion via application

Non

avec finition décorative

Non

Classe de protection (IP)

IP34

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

vertical

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

aluminium

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Non

programmable

Oui

nombre de nervures

11

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

avec télécommande

Non

capacité de chauffage

2000 W

avec minuterie

Non

poids

24 kg

Profondeur

83 mm

Hauteur

575 mm

Modèle type

standard

Largeur

1174 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.