Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Fassane vertical Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1250W, hauteur 2247 mm, largeur 444 mm, 6 éléments, Blanc RAL 9016
- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier. - Equipé d'un boitier TimerProg en bas du radiateur pour la programmation. - Tubes émetteurs plats verticaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, à coupe-circuit automatique. - Coefficient d'aptitude : 0,2. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova..
- Fabriqué en France.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).
-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.
-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.
-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.
-Fonction marche forcée/séchage 2h.
-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.
-Programmation possible par courant porteur Premium System.
-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:
-Contôle de la température.
-Programmation hebdomadaire.
-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.
-Fonction marche forcée.
-Compatible Androïd et IOS.
Fassane
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie d'air
commande à distance possible
matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
Compatible IFTTT
position du boîtier de commande
avec finition décorative
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Raccordement électrique
Avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
convient pour un usage domotique
programmable
nombre de nervures
régulation de puissance
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
avec télécommande
capacité de chauffage
avec minuterie
nombre de positions de commutation
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique