Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 1500W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Radiateur chaleur douce électrique - Baléares 2 horizontal blanc 1500W - Fluide inertiel, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale

 
 

Détails du produit

Chaleur douce
Jusqu'à 30% d'économies d'énergie
Programmation intégrée et détecteur automatique de fenêtre ouverte/fermée
Disponible en 1 format: horizontal
Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable.
Fluide inertiel Chaleur douce permanente. Idéal pour les rythmes de vie réguliers.
En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Garantie 2 ans.

Baleares 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Baleares 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Radiateur (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Oui

gestion via application

Non

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

sens de montage

horizontal

Tension d'alimentation

230...230 V

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

autre

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

1500 W

poids

14.8 kg

Profondeur

127 mm

Hauteur

575 mm

Modèle type

standard

Largeur

732 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.