Radiateur chaleur douce électrique - Baléares 2 horizontal blanc 500W - Fluide inertiel, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale
Chaleur douce
Jusqu'à 30% d'économies d'énergie
Programmation intégrée et détecteur automatique de fenêtre ouverte/fermée
En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Disponible en 1 format: horizontal
Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable.
Fluide inertiel Chaleur douce permanente. Idéal pour les rythmes de vie réguliers.
Garantie 2 ans.
Baleares 2
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
sens de montage
Tension d'alimentation
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
capacité de chauffage
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose