Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 vertical 1500W Blanc brillant

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ICON

Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 vertical 1500W Blanc brillant - fluide caloporteur, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.

 
 

Détails du produit


Le support mural sert de gabarit de pose (Horizontal & Bas)
Gabarit de pose carton pour installer le vertical
Packaging sans polystyrène
Notice + quickstart disponibles dans l'emballage
Menu « assistance » dans la commande digitale
Jusqu'à 30% d'économies avec un radiateur Thermor
Avec la fonction "pilotage Intelligent", vos radiateurs fonctionnent en toute autonomie pour chauffer que lorsque c'est nécessaire. Tous les radiateurs intelligents Thermor sont également connectés afin pouvoir suivre votre consommation et réaliser des économies.
*Pourcentage d'économies sur la facture de chauffage rendu possible avec des radiateurs connectés.
Mentions légales: donnée issue de l'analyse de 2500 logements équipés de radiateurs connectés du Groupe Atlantic utilisant les modes de détection d'absence et détection de fenêtres ouvertes par rapport à des logements n'utilisant pas ses fonctions.
Garantie 2 ans. SAV Express 24H. Indemnité réparation.
1 numéro de téléphone unique pour l'assistance pro 02 38 71 07 77
Disponible en blanc mat et gris ardoise et 3 formats pour s'intégrer dans tous les intérieurs
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital Coefficient d'aptitude : 0,1
Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch. Nouveau HUB de connectivité permettant l'interopérabilité. Fonctions possibles : activation mode AUTO / activer ou programmer une Absence longue / Visualiser les économies / etc.

Bilbao 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bilbao 4

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Radiateur (électrique)

commande à distance possible

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Oui

gestion via application

Oui

compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

Tension d'alimentation

220...240 V

sens de montage

vertical

avec détecteur de présence

Oui

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

1500 W

poids

29.7 kg

Profondeur

120 mm

Hauteur

1590 mm

Modèle type

standard

Largeur

432 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.