Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 2000W, hauteur 575 mm, largeur 1228 mm, 11 éléments, Blanc RAL 9010
- Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. - Intégration discrète de la commande (partie haute). - Eléments de 100 mm plats verticaux. - Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. - Détection de présence. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Coefficient d'aptitude : 0,1. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Fixation en H pour un temps de pose réduit. - Verrouillage par code pour plus de sécurité (location, ERP...). - Bascule automatique heure d'été, heure d'hiver. - Fabriqué en France.
- Régulation à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité.Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique.
-Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt).
-Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.
-Système de verrouillage parental.
-Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe.
-3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable.
-Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre).
-Détection de présence : abaissement progressif de la température de la pièce en cas d'absence prolongée.
-Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe).
-Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements de 1°C et de 2°C, Hors gel, Arrêt).
Volga plus
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Sortie d'air
Commande à distance possible
Matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Nombre d'ordres (fil pilote)
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
À huile/fluide
Gestion via application
Compatible IFTTT
Position du boîtier de commande
Avec finition décorative
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Raccordement électrique
Avec détecteur de présence
Matériau du corps de chauffe
Affichage numérique
Convient pour un usage domotique
Programmable
Nombre de nervures
Régulation de puissance
Mode hors-gel
Coupe-circuit anti-surchauffe
Avec télécommande
Capacité de chauffage
Avec minuterie
Nombre de positions de commutation
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique