Vuelta EL horizontal, sans régul., couleur, 1500W, H 600 mm / L 1018 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur autre
ECOSCORE
ICON

Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, sans régulation, puissance 1500W, hauteur 600 mm, largeur 1018 mm, 21 éléments, couleur

 
 

Détails du produit

- Radiateur électrique décoratif en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Eléments émetteurs ronds verticaux diamètre 25 mm, en colonne de 3 rangées d'épaisseur. Hauteur 600 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité. - Teinte de base : blanc (RAL 9016). - Disponible en options dans les 46 couleurs du nuancier Acova 46 couleurs. - Fabriqué : en France.
Radiateur livré sans régulation, avec sortie de cable à droite. A équiper en option du récepteur et thermostat. Accessoires de régulation en supplément.

Vuelta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Gamme

Vuelta

Radiateur (électrique)

sortie d'air

autre

commande à distance possible

Oui

matériau de la façade

acier

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

sans

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

à huile/fluide

Oui

gestion via application

Non

compatible IFTTT

Non

position du boîtier de commande

autre

avec finition décorative

Non

Classe de protection (IP)

IP44

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

vertical

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

acier

affichage numérique

Non

convient pour un usage domotique

Non

programmable

Non

nombre de nervures

21

régulation de puissance

autre

mode hors-gel

Non

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

avec télécommande

Non

capacité de chauffage

1500 W

avec minuterie

Non

nombre de positions de commutation

0

poids

58 kg

Profondeur

100 mm

Hauteur

600 mm

Modèle type

standard

Largeur

1018 mm

Couleur

autre

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.