Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Mara Electrique connecté à inertie sèche, puissance 750W, hauteur 493 mm, largeur 625 mm, Blanc
- Radiateur électrique à inertie sèche - Double coeur de chauffe : résistance intégrée dans un bloc fonte couplé à un bloc pierre. - Design face lisse épuré. - Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. - Programmation hebdomadaire personnalisable. - Traitement de surface anticorrosion haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc. - Fixation en H pour un temps de pose réduit. - Verrouillage parental. - Connectivité Wifi intégrée, application gratuite - Fabriqué en Europe.
- Afficheur digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité. - Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto). - Bouton ON/OFF accessible à l'arrière de l'appareil. - Programmation hebdomadaire personnalisable. - Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. - Verrouillage parental. - Connectivité Wifi intégrée, application gratuite. - Programmation centralisé possible via fil pilote 6 ordres. - Certification NF Electricité
Technologie innovante : double cœur de chauffe (pierre et fonte) pour un confort thermique inégalé. Design lisse et épuré. Facile à poser avec fixation en H. Programmation hebdomadaire personnalisable, détection fenêtre, connectivité Wifi. Teinte Blanc.
Mara
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie d'air
commande à distance possible
matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
Compatible IFTTT
position du boîtier de commande
avec finition décorative
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Raccordement électrique
Avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
convient pour un usage domotique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
avec télécommande
capacité de chauffage
avec minuterie
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique