Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal 750W Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 750 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal 750W Blanc - corps de chauffe en fonte, boitier de commande digital et fabrication française

 
 

Détails du produit


Confort absolu : une chaleur douce et enveloppante à l'ensemble de la pièce grâce au corps de chauffe en fonte. Un air non asséché et agréable à respirer.
Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe.
Connecté : pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch
Garantie 2 ans.
Simple à poser grâce au gabarit de pose.
Réalisez des économies d'énergie grâce à la programmation et à la détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.

Kenya 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Kenya 4

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Radiateur (électrique)

compatible avec Google Assistant

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Non

compatible IFTTT

Oui

gestion via application

Oui

position du boîtier de commande

dessus

Classe de protection (IP)

autre

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

fonte

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

750 W

poids

11.4 kg

Profondeur

115 mm

Hauteur

600 mm

Modèle type

standard

Largeur

452 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.