Radiateur design connecté à triple corps de chauffe. Gestion dynamique de l'inertie et de la réactivité. Effacement des heures de pointe.
Pendant les périodes de douceurs, CALIDOO nativ privilégie le mode réactif, qui n'utilise que 40% de la puissance, pour mieux tenir compte des apports gratuits qui peuvent couvrir jusqu'à 30% des besoins de chaleur. Priorité à la façade chaude pour garantir une sensation de chaleur constante, quelle que soit la saison. CALIDOO nativ est certifié NF performance 3 étoiles œil*.
En période de grands froids, grâce à l'auto-effacement, CALIDOO nativ réduit sa consommation de 60% pendant les heures de pointe, sans compromettre le niveau de confort grâce à la réserve de chaleur préalablement accumulée par le bloc de fonte.
Un design contemporain disponible dans tous les formats, horizontaux, verticaux et plinthes. Existe en 2 coloris : bicolore avec façade blanc satiné lisse et fond anthracite, et gris anthracite intégral.
Nativement connecté à l'application intuis connect with Netatmo**, il propose des fonctions intelligentes, accessibles même hors connexion, pour une utilisation raisonnée de l'électricité, synchronisation entre appareils, set auto effacement des heures de pointe.
* Uniquement modèles horizontaux.
** CALIDOO nativ se connecte via la Passerelle intuis connect. Une seule passerelle par logement est nécessaire. Simple elle se branche sur une prise (en option).
Interface nativ CALIDOO nativ présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie) et des rénovations DPE.
•Écran graphique couleur avec sélecteur de mode
•Synchronisation entre appareils nativ
•Mode de programmation en degré
•Précision de réglage au 10ème de degré
•CA certifié de 0,1
•Indicateur comportemental
•Détection d'absence
•Planning auto- adaptif
•Détection de fenêtre ouverte
•Auto-effacement des heures de pointe
•Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
•Étalonnage de la température
•Programmation journalière et hebdomadaire
•Fil pilote 6 ordres
Calidoo nativ