Radiateur connecté à façade active en céramique décorative et inertielle: double effet, inertie pilotée et chaleur douce
KERAMOS est le nom grec pour la céramique. Matériau, issu de matières naturelles* reconnu pour ses qualités décoratives et réfractaires. La façades épaisse de 12 mm présente une résistance exceptionnelle aux chocs et aux altérations du temps.
Le double effet CAMPA** assure un parfait équilibre entre l'inertie de la façade qui diffuse prioritairement une chaleur douce et enveloppante et les éléments chauffants réactifs arrières pour les montées en températures rapides.
Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement*** des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité.
* Argile, feldspath et silice
** Système exclusif de mise en chauffe performant développée par CAMPA dont signature est l"héritier
***Activable et modifiable par l'utilisateur
ECONOMIES :
Puisque chaque dégré en moins c'est 7% d'économie. KERAMOS nativ présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'energie) et des rénovations DPE . NOUVELLE interface nativ
•Ecran graphique couleur avec sélecteur de mode
•Synchronisation entre appareil nativ.
•Mode de programmation en degré
•Précision de réglage au 10ème de degré. CA certifié de 0,1
•Indicateur comportemental.
•Détection d'absence.
•Planning auto- adaptif.
•Détection de fenêtre ouverte.
•Auto effacement des heures de pointes
•Fonctions bailleurs chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne.
•Étalonnage de la température .
•Programmation journalière et hebdomadaire.
•Fil pilote 6 ordres
3 finitions décoratives Terre de mars, un effet rouillé oxydé Marbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré.
Keramos nativ