Radiateur connecté Nirvana Neo vertical 1000W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • capacité de chauffage 1000 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Radiateur connecté - Nirvana Neo vertical 1000W blanc

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces et produit Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
•Connectivité
•Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
•Suivi de la consommation sur l'application Atlantic Cozytouch
Plus de confort
Chaleur douce longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte
Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
Produit fin légèrement galbé
Disponible au format horizontal (hauteur 600 mm), vertical (largeur 450 mm) et plinthe (hauteur 300 mm)
Plus de facilité de pose
Modèle horizontal?: gabarit de pose
Modèle vertical et plinthe?: support mural servant de gabarit de pose
Suppression du polystyrène dans les packagings
Plus de performance
Corps de chauffe en fonte
Coefficient d'aptitude 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces et produit Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 750W à 2000W

Nirvana neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Gamme

Nirvana neo

Radiateur (électrique)

Compatible avec Google Assistant

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Non

gestion via application

Oui

Compatible IFTTT

Oui

position du boîtier de commande

côté

Classe de protection (IP)

autre

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

vertical

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

fonte

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

1000 W

poids

23.5 kg

Profondeur

123 mm

Hauteur

1333 mm

Modèle type

standard

Largeur

450 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.