Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes Allure 4 Classique Matd Etroit 600W Blanc Mat/Chene Fluide caloporteur Technologie 3CS (Triple Confort Système) 1 barre de portage
ALLURE 4 CLASSIQUE Mât à droite 600W Blanc / chene Etroit droit Connecté Via Wifi Fluide caloporteur Anticipation de la chauffe,Détection fenêtre ouverte/fermée
Connectivité (suivi de consommation et température d'absence) Programmation libre et particulièrement flexible (jalons) Possibilité de programmer un OFF Détection de fenêtre ouverte (et fermée)
Garantie 2 ans. SAV EXPRESS 24H
Technologie 3CS : l'assurance d'une chauffe constante y compris quand le cadre est recouvert de serviettes Soufflerie en option pour monter rapidement en température dans la pièce (~ +3° en 15min) et ce pour toutes les tailles de cadre Fonction boost Fonction d'anticipation de chauffe
Boîtier à hauteur Une connectivité Wifi accessible, le bridge Thermor Cozytouch n'est pas nécessaire Des fonctions dédiées aux bailleurs sociaux : bridage de la température, de la durée du boost, code PIN et restriction d'accès Tous les modèles permettent un usage confortable pour les PMR (interface entre 90 et 130cm du sol)
Un cadre ouvert pour un passage et une pose de la serviette facilités Particulièrement pratique sur les modèles étroits – pas d'espace perdu – possibilité de mieux étaler les serviettes Barre de portage incluse et installée à la livraison pour pouvoir accrocher plus de serviettes Disponibilité en plusieurs formats pour couvrir tous les besoins dont de l'étroit Du choix dans les teintes de cadre et dans les inserts pour s'accorder avec l'ambiance de la pièce (8 couleurs)
ALLURE 4
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Forme du cadre
Degré de brillance
Indicateur de consommation
Forme du tube
Gestion via application
Position du boîtier de commande
Puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
Fréquence de la tension d’alimentation
Auto-apprentissage
Tension d'alimentation
Position du collecteur
Avec ventilateur
Programmable
Affichage numérique
Régulation de puissance
Avec télécommande
Pivotant
Poids
Hauteur
Profondeur
Couleur
Largeur
Classe électrique