Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1380 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales
Fonctions avancées et programmation via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth)
Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée
Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Atoll spa
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de brillance
avec console
forme du cadre
forme du tube
commande à distance possible
indicateur de consommation
gestion via application
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
avec matériau de fixation
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
raccordement électrique
longueur de câble de raccordement
position du collecteur
avec ventilateur
matériau
affichage numérique
nombre de tubes
convient pour un usage domotique
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
pivotant
avec minuterie
poids
profondeur
hauteur
largeur
couleur
Classe électrique