Atoll Spa EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 300W, H 996 mm / L 400 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 300 W
  • avec ventilateur Non
  • couleur blanc

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 300W, hauteur 996 mm, largeur 400 mm, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016) . - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Coefficient d'aptitude : TSL-TF : 0,06. - Fabriqué en Union Européenne.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).
-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.
-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.
-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.
-Fonction marche forcée/séchage 2h.
-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.
-Programmation possible par courant porteur Premium System.
-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:
-Contôle de la température.
-Programmation hebdomadaire.
-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.
-Fonction marche forcée.
-Compatible Androïd et IOS.
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds. Son design classique est tout à fait intemporel. Large choix de dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova ou en finition chromée. Disponible en version électrique ou chauffage central (avec ou sans soufflant).

Atoll spa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Atoll spa

Multiple de vente

1

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

brillant

avec console

Oui

forme du cadre

droit

forme du tube

rond

commande à distance possible

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

position du boîtier de commande

autre

puissance d'entrée max. chauffage

300 W

avec matériau de fixation

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement

1.2 m

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Non

matériau

acier

affichage numérique

Non

nombre de tubes

19

convient pour un usage domotique

Non

programmable

Non

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

pivotant

Non

avec minuterie

Oui

poids

9.9 kg

profondeur

75 mm

hauteur

996 mm

largeur

400 mm

couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.