Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500W, hauteur 1356 mm, largeur 400 mm, Blanc RAL 9016
- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016) . - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Coefficient d'aptitude : TSL-TF : 0,06. - Fabriqué en Union Européenne.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).
-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.
-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.
-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.
-Fonction marche forcée/séchage 2h.
-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.
-Programmation possible par courant porteur Premium System.
-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:
-Contôle de la température.
-Programmation hebdomadaire.
-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.
-Fonction marche forcée.
-Compatible Androïd et IOS.
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds. Son design classique est tout à fait intemporel. Large choix de dimensions pour s'adapter à toutes les configurations. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova ou en finition chromée. Disponible en version électrique ou chauffage central (avec ou sans soufflant).
Atoll spa
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
degré de brillance
avec console
forme du cadre
forme du tube
commande à distance possible
indicateur de consommation
gestion via application
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
avec matériau de fixation
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
raccordement électrique
longueur de câble de raccordement
position du collecteur
avec ventilateur
matériau
affichage numérique
nombre de tubes
convient pour un usage domotique
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
pivotant
avec minuterie
poids
profondeur
hauteur
largeur
couleur
Classe électrique