Cala XS EL, Boîtier Smart Timer, Blanc RAL 9016, 250W, H 669 mm / 506 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 250 W
  • avec ventilateur Non
  • couleur blanc

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala XS Electrique, Boîtier Smart Timer, puissance 250W, hauteur 669 mm, largeur 506 mm, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Sèche-serviettes électrique en acier. - Equipé d'un boitier en bas du radiateur. - Fonctionnement par minuterie (30 min à 3h). - Tubes ronds Ø 23 mm sur collecteurs Ø 38 mm - Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - Fluide caloporteur : huile minérale inaltérable. - Existe en finition blanc Traffic White (RAL 9016) et en couleur. - 4 consoles de fixation réglables. - Fabriqué en Union Européenne
- Minuterie réglable de 30 minutes à 3h par pas de 30 minutes - Possibilité de choisir la température maximale de surface parmi 4 niveaux : 45°C, 55°C, 65°C (par défaut), 75°C - Fonction chauffage instantané sur mise sous tension : possibilité de faire démarrer le sèche-serviettes automatiquement pour un cycle de 60 mn dès sa mise sous tension.
Sèche-serviettes électrique en acier à tubes ronds, posés sur les collecteurs. Son format mini est particulièrement adapté aux petits espaces (WC, Salle d'eau...). Très simple d'utilisation avec son fonctionnement par minuterie. Disponible en blanc.

Cala mini

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cala mini

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

brillant

avec console

Oui

forme du cadre

droit

forme du tube

rond

commande à distance possible

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

position du boîtier de commande

autre

puissance d'entrée max. chauffage

250 W

avec matériau de fixation

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement

1.2 m

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Non

matériau

acier

affichage numérique

Non

nombre de tubes

11

convient pour un usage domotique

Non

programmable

Non

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

pivotant

Non

avec minuterie

Oui

poids

9.2 kg

profondeur

72 mm

hauteur

669 mm

largeur

506 mm

couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.