Fassane Spa Asym EL +Air, droite, Blanc RAL 9016, 750W, H 1248mm / L 550mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 750 W
  • avec ventilateur Oui
  • couleur blanc
ICON

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique +Air, collecteur à droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 750W, hauteur 1248mm, largeur 550mm, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier avec soufflant intégré 1000 W. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm. - Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Soufflant 1000W : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison, piloté par commande IRS (programmation journalière). - Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Fabriqué en France
- Commande à distance à liaison infrarouge.
-Design exclusif Acova.
-Fixation murale ou sur socle.
-Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne.
-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h.
-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.
-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.
-Compatible fil pilote 6 ordre.
-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.
-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.
-Compatible fil pilote 6 ordres.
-Alimentation 2 piles LR03(fournies)
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Son design asymétrique (à gauche ou à droite) est à la fois original et pratique pour poser les serviettes. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

FASSANE SPA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

FASSANE SPA

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

brillant

avec console

Oui

forme du cadre

droit

forme du tube

ovale

commande à distance possible

Non

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

position du boîtier de commande

autre

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

avec matériau de fixation

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement

0.9 m

position du collecteur

gauche

avec ventilateur

Oui

matériau

acier

affichage numérique

Oui

nombre de tubes

13

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Oui

pivotant

Non

avec minuterie

Oui

poids

26.15 kg

profondeur

106 mm

hauteur

1248 mm

largeur

550 mm

couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.