Oda Prem's EL thermostat d'ambiance, Blanc RAL 9016, 500W, H 860 mm / L 500 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 500 W
  • avec ventilateur Non
  • couleur blanc

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Electrique thermostat d'ambiance, puissance 500W, hauteur 860 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Design élégant avec tubes dans collecteurs.
- Equipé d'un boitier bas avec affichage digital pour programmation (sélection des modes, programmation hebdomadaire,..). - Détection ouverture de fenêtre. - Eléments ronds horizontaux Ø 23 mm.
- Collecteurs tunnel 40x30 mm verticaux.
- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - Teinte de base : Blanc Traffic White (RAL 9016) exclusivement. - Fabriqué en Union Européenne.
Thermostat d'ambiance à affichage digital.
-Programmation hebdomadaire personnalisable.
-Sélection de modes (confort, éco., hors-gel, auto, arrêt, 2h).
-Marche forcée 2 heures manuelle.
-Détection ouverture fenêtre.
-Verrouillage possible des commandes.
-Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, Abaissements -1°C et -2°C, Hors-gel, Arrêt).

Oda prem's

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Oda prem's

Multiple de vente

1

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

brillant

avec console

Oui

forme du cadre

droit

forme du tube

rond

commande à distance possible

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

position du boîtier de commande

autre

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

avec matériau de fixation

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement

0.9 m

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Non

matériau

acier

affichage numérique

Non

nombre de tubes

17

convient pour un usage domotique

Non

programmable

Non

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

pivotant

Non

avec minuterie

Non

poids

10.6 kg

profondeur

42 mm

hauteur

860 mm

largeur

500 mm

couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.