Radiateur Seche-Serviettes Escale 3 (SSCD 3) 750W blanc brillant

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 750 W
  • avec ventilateur Non
  • Couleur blanc

Radiateur Seche-Serviettes - Escale 3 (SSCD 3) 750W blanc brillant - Fluide caloporteur, Programmation personnalisable, Thermostat électronique, fonctions bailleurs

 
 

Détails du produit


Emballage 100% carton
Gabarit de pose sur le carton
3 points de fixation
Quickstart intégrée derière le boitier
Design classique droit
500W mois d'1m, idéal sous les combles
Existe en format étroit
Garantie 2 ans.
Nouveau boitier digital avec touches tactiles et programmation personnalisable
Luminosité adaptive pour une bonne lisibilité de la température de consigne
Quickstart intégrée derrière le boitier

ESCALE 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ESCALE 3

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

brillant

forme du cadre

droit

forme du tube

rond

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

position du boîtier de commande

côté

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Non

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

pivotant

Non

poids

15.4 kg

Profondeur

100 mm

Hauteur

1470 mm

Largeur

480 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.