Confort d'utilisation grâce à un boîtier en hauteur, une navigation ergonomique et un écran couleur lisible. Programmable avec détection de présence et de fenêtre ouverte, connectivité native pour plus d'économies. Certifié NF (CA 0.1), éligible CEE.
Disponible en version étroite (seulement 400 mm de large) • Large écran en couleur et fond noir pour une bonne lisibilité Usage simplifié grâce au tunnel de mise en service et à l'assistant de programmation Fonctions d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur • Touche Boost en accès direct • Programmation sur base d'allures : températures de présence, d'absence et de nuit • Disponible en 2 coloris : Blanc Brillant Noir
Gabarit de pose individuel dans l'emballage • Packaging 0% polystyrène pour une évacuation des déchets simplifiée • Hauteur d'interface de commande compatible pour les PMR
Programmation fine et personnalisable, possibilité d'une programmation d'un OFF (0°C) • Connectivité Wi-Fi sans accessoire : suivi de consommation d'énergie • Détection de présence : réaction aux imprévus • Détection de fenêtre ouverte • Bridage de la température et de la durée du boost, verrouillage du menu par code PIN, différents niveaux d'accès
Pilotable à distance grâce à l'application gratuit et le Wi-Fi intégré au produit (ne nécessite pas de boîtier de connectivité)
Boîtier de commande ergonomique à hauteur • Modèle avec soufflerie en option (avec choix du type de boost) Sensation rapide de chaleur*** • Anticipation de chauffe • Pilotable à distance grâce à l'application Thermor
Services réservés aux professionnels : assistance technique, espace SAV, Garantie SAV Express 24H, forfait dépannage, extension de garantie Lu7 (nous consulter)
Belle-île