Radiateur sèche-serviettes électrique 2012 digital étroit 500W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 500 W
  • avec ventilateur Non
  • Couleur blanc

Radiateur sèche-serviettes - électrique 2012 digital étroit 500W blanc équipé d'un boîtier de commande digital et d'une barre de portage additionnelle de série

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de confort
Boîtier de commande digital équipé des modes Manuel, Programmation et Boost
Verrouillage du boîtier de commande
Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital
Plus de design
Barre de portage supplémentaire intégrée de série et positionnable à souhait
Existe en version étroite
Blanc brillant (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
3 points de fixation
Suppression du polystyrène dans les packagings
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Coefficient d'aptitude 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
Modèle standard?: 500W, 750W et 1000W
Modèle étroit?: 300W et 500W

2012

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

2012

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

brillant

forme du cadre

droit

forme du tube

rond

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

position du boîtier de commande

côté

Classe de protection (IP)

IP24

Tension d'alimentation

220...240 V

position du collecteur

à gauche et à droite

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

avec ventilateur

Non

affichage numérique

Oui

Nombre de tubes

25

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

Pivotant

Non

poids

13.8 kg

Profondeur

80 mm

Hauteur

1432 mm

Largeur

400 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.