Radiateur de salle de bains compact grand format et connecté
Radiateur sèche-serviettes connecté, doté d'une double puissance pour assurer un chauffage permanent et efficace. 1000W de chaleur douce finement régulée émise par la face avant, associée à une puissante soufflerie de 700W pour une montée en température rapide et un séchage accéléré des serviettes.
HÉLIA nativ est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence le confort dans la salle de bains. Régulation électronique ultra précise, détection d'absence et mode connecté. Nativement connecté à l'application intuis connect with Netatmo*.
Une grande capacité d'étendage avec ses 3 barres intégrées, qui s'installent à gauche ou à droite, ainsi que 3 patères amovibles. HÉLIA nativ MAX se décline en 2 finitions : blanc satiné lisse ou noir avec barres en acier brossé.
Une solution alliant format généreux et design compact, une hauteur de 108 cm pour une largeur étroite de 35 cm. Ce modèle MAX s'intègre facilement dans les salles de bains tout en garantissant une surface de chauffe étendue pour un confort optimal.
* HÉLIA nativ MAX se connecte via la Passerelle intuis connect. Une seule passerelle par logement est nécessaire. Simple elle se branche sur une prise (en option).
Interface nativ HELIA nativ MAX présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie) et des rénovations DPE.
•Réglage de la température précis au 10ème de degré
•CA certifié de 0,1
•Indicateur comportemental
•Détection d'absence
•Planning auto-adaptif
•Détection de fenêtre ouverte
•Boost réglable de 15 minutes à 2 heures
•Repeat boost : 2 boost par jour
•Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
•Etalonnage de la température
•Programmation libre journalière et hebdomadaire
•Fil pilote 6 ordres
Hélia nativ max