Radiateur sèche-serviettes Kea ventilo blanc 1400W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 600 W
  • avec ventilateur Oui
  • Couleur blanc
ICON

Radiateur sèche-serviettes - Kea ventilo blanc 1400W

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Programmation intégrée personnalisable
Plus de confort
Montée en température rapide grâce à la fonction Boost (+3°C en moins de 15 minutes) Séchage rapide des serviettes via une touche accès direct S'adapte à toutes les configurations avec ses barres amovibles et réversibles
Plus de design
2 couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris (RAL 7016)
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium Boîtier de commande programmable Soufflerie intégrée Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
1400W

Kea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Kea

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Sèche-serviettes (électrique)

Compatible Energeasy connect

Oui

degré de brillance

brillant

forme du cadre

autre

forme du tube

autre

puissance nominale max. ventilateur(s)

800 W

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

position du boîtier de commande

côté

puissance d'entrée max. chauffage

600 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

position du collecteur

autre

avec ventilateur

Oui

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Oui

Pivotant

Non

poids

8.8 kg

Profondeur

115 mm

Hauteur

705 mm

Largeur

340 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.