Radiateur sèche-serviettes - Riviera 2 sans soufflerie 750W blanc brillant - Livré avec 1 patère intégrée
RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Sèche-serviettes connecté via l'application Thermor Cozytouch.
Affichage de l'heure et la météo
Commande intuitive et à hauteur avec boutons tactiles
Installation facilitée grâce au gabarit de pose fourni dans l'emballage.
4 points de fixation
RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Confort: : lames plates porte-serviettes, existe avec ou sans soufflerie.
Simplicité d'usage: commande à hauteur, connectivité, patère intégrée au sèche-serviettes.
Affichage de l'heure et la météo (connexion grâce au bridge Thermor Cozytouch).
Equipé de la technologie 3CS: Triple Confort Système® capable de chauffer la salle de bain tout en chauffant et séchant les serviettes.
Disponible en 7 couleurs
Design intemporel avec les lames
Patère intégrée spéciale porte-peignoir et cintre
Existe sous 2 formats : électrique standard et électrique étroit
Economies d'énergie grâce à la programmation personnalisable
Garantie 2 ans
Riviera 2
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de brillance
forme du cadre
forme du tube
gestion via application
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
indicateur de consommation
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
avec ventilateur
affichage numérique
position du collecteur
programmable
régulation de puissance
poids
avec télécommande
pivotant
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique