Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie 1500W blanc brillant

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 500 W
  • avec ventilateur Oui
  • Couleur blanc

Radiateur sèche-serviettes - Riviera 2 avec soufflerie 1500W blanc brillant - Livré avec 1 patère intégrée

 
 

Détails du produit

RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.

Economies d'énergie grâce à la programmation personnalisable
Garantie 2 ans
Installation facilitée grâce au gabarit de pose fourni dans l'emballage.
4 points de fixation
RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Confort: : lames plates porte-serviettes, existe avec ou sans soufflerie.
Simplicité d'usage: commande à hauteur, connectivité, patère intégrée au sèche-serviettes.
Affichage de l'heure et la météo (connexion grâce au bridge Thermor Cozytouch).
Equipé de la technologie 3CS: Triple Confort Système® capable de chauffer la salle de bain tout en chauffant et séchant les serviettes.
Sèche-serviettes connecté via l'application Thermor Cozytouch.
Affichage de l'heure et la météo
Commande intuitive et à hauteur avec boutons tactiles
Disponible en 7 couleurs
Design intemporel avec les lames
Patère intégrée spéciale porte-peignoir et cintre
Existe sous 2 formats : électrique standard et électrique étroit

Riviera 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Riviera 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

brillant

forme du cadre

droit

forme du tube

rectangulaire

gestion via application

Oui

position du boîtier de commande

côté

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

Classe de protection (IP)

IP24

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

indicateur de consommation

Non

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Oui

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Oui

poids

22 kg

pivotant

Non

Profondeur

96 mm

Hauteur

1027 mm

Largeur

550 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.