Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes connecté CAMPAVERBAINS nativ 700W + 800 W Blanc lys - Gamme intuis signature en verre massif - chaleur douce en toute saison - soufflerie pour une mise en chauffe rapide - fonctions avancées d'économies d'énergie
Campaverbains valorise les qualités thermiques et décoratives de la glace de verre épais de 8mm, dans un élégant format de hauteur 1,3 m pour une largeur de seulement 37 cm. Cet élégant appareil intègre une barre de séchage design et fonctionnelle.
Une puissance de 1500W , répartie entre 700W chaleur douce et enveloppante émise par la glace de verre et les 800 W apporté par la soufflerie intégrée pour les montées en température instantanées. Campaverbains convient aux salles de bains jusqu'à 10 m2.
Chaque radiateur est un élément de décoration d'intérieure à part entière la gamme se décline en 3 types de finitions verre brillantes. Reflet , Noir Astrakan, Blanc Lys.
Nouvelle interface utilisateur «nativ» avec écran graphique couleur et bouton de navigation rotatif. Connecté* grâce à l'application INTUIS CONNECT with Netatmo* et ses fonctions avancées d'économies d'énergie
Campaver bains nativ
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Forme du cadre
commande à distance possible
puissance nominale max. ventilateur(s)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
gestion via application
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
avec ventilateur
Matériau
programmable
avec minuterie
Avec détecteur de mouvement
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique