Radiateur sèche-serviettes connecté Doris digital 1000W blanc brillant

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 1000 W
  • avec ventilateur Non
  • Couleur blanc

Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi - Doris digital sans ventilo 1000W blanc brillant

 
 

Détails du produit

Doris neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Doris neo

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

brillant

forme du cadre

droit

forme du tube

rond

commande à distance possible

Oui

indicateur de consommation

Non

position du boîtier de commande

frontal

gestion via application

Oui

puissance d'entrée max. chauffage

1000 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...240 V

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Non

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

pivotant

Non

poids

24.5 kg

Profondeur

102 mm

Hauteur

1836 mm

Largeur

550 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.