Radiateur sèche-serviettes connecté fluide, avec ou sans soufflerie
Pratique : conçu pour être recouvert, chauffer et sécher. Le réglage intégré est à portée de main avec écran graphique couleur.
Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes.
5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints.
5 puissances de 300 à 1000W et version boostée par une puissante soufflerie* pour les montées rapides en température.
Des performances adaptées au neuf comme à la rénovation. La gamme est certifiée NF performance 3 étoiles œil.
La position du réglage en partie haute permet de répondre aux règles d'installation pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Une gamme solide, conçue et fabriquée en France, certifiée Origine France Garantie**. Un corps de chauffe 100% en acier, soufflerie comprise.
Nativement connecté à l'application intuis connect with Netatmo***.
* Soufflerie 1000W.
** Uniquement pour les modèles dynamique (avec soufflerie - BOOST).
*** EZYBAIN nativ se connecte via la Passerelle intuis connect. Une seule passerelle par logement est nécessaire. Simple elle se branche sur une prise (en option).
Interface nativ
•Précision au 10 ème de degré
•CA de 0,1
•Indicateur comportemental
•Détection d'absence
•Planning auto-adaptif
•Détection de fenêtre ouverte
•Boost réglable de 15 min à 2 h
•Repeat boost : 2 boost par jour
•Synchronisation entre appareils nativ
•Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
•Étalonnage de la température
•Programmation journalière et hebdomadaire
•Fil pilote 6 ordresAppareils équipés de soufflerie
•Les versions « BOOST » sont équipées de soufflerie chauffante intégrée en partie arrière d'une puissance additionnelle de 1000W activable par la fonction marché forcée temporisée.
•La soufflerie est équipée d'un filtre anti-poussière avec témoin avertisseur d'entretien sur le boîtier de contrôle.
Ezybain nativ