Radiateur double surface l'une chauffante et l'autre comportant de nombreuses découpes en cercles permettant l'étandage des serviettes
Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte
Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
•Son miroir grossissant lumineux intégré.
•Une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie
•Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.
•L'origine France vraiment garantie
Radiateur sèche-serviettes connecté, chaleur douce avec soufflerie intégrée au design ludique et fonctionnel
La face avant d'OOK, à la fois fonctionnelle et esthétique, est ajourée de formes en bulles, chacune pouvant accueillir serviettes et peignoirs. Un miroir grossissant lumineux y trouve une place de choix, ainsi que le réglage intégré à portée de main.
Une puissance de 1500W répartie entre une chaleur de douce de 750W, idéale pour chauffer une salle de bains de taille moyenne, et 750W délivré par la soufflerie intégrée pour les montées en température instantanées au moment du bain.
Super équipé, OOK propose une régulation électronique complète avec détection de présence adaptée à la salle de bains. 100% connecté, avec intuis connect with Netatmo. Le module est inclu, pas d'accessoire supplémentaire à prévoir.
Finition bicolore : la face avant, blanche satinée lisse (RAL 9003), est peu salissante et particulièrement douce au toucher, tandis que la partie arrière adopte un gris anthracite légèrement structuré.
Fonctionnalités OOK présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre de la fiche BAR TH 158 qui régit les CEE (certificats d'économie d'énergie).
•Interface de réglage écran LCD à portée de main rétro éclairé
•Précision de réglage au 10ème de degré
•CA de 0,1
•Indicateur comportemental
•Détection d'absence
•Détection de fenêtre ouverte
•Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
•Étalonnage de la température
•Programmation journalière et hebdomadaire
•Fil pilote 6 ordres
•Fil pilote numériqueFonctions salles de bains
•Mise en marche de la soufflerie 750W temporisée de 15 minutes à 2 heures en mode manuel ou en mode SMART BOOST liée à la détection de présence.
•Le mode SMART BOOST enclenche automatiquement la soufflerie lorsqu'une présence est détectée pendant la plage horaire sélectionnée, correspondant aux moments du bain, et évite les déclenchements intempestifs aux autres moments.
•OOK est 100% connecté, le module intuis connect est inclu, pas d'accessoire à ajouter.
•Accessoire : OOK intègre un miroir grossissant x7, orientable et lumineux par LED basse consommation.
Ook