Radiateur à chaleur douce et enveloppante
Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte
Connectable avec un module en option - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Radiateur sèche-serviettes chaleur douce extra plat et connecté*
Avec une épaisseur au mur de seulement 6 cm SENSUAL BAIN bat les records de finesse.
Il présente une grande surface de chauffe extra plane, idéale pour chauffer finement et en douceur les salles de bains de tailles moyennes.
Une très grande capacité d'étendage :
SENSUAL BAIN dispose de 2 barres d'étendage avec accroche peignoirs intégré.
2 patères modulables et personnalisables en couleurs (4 coloris au choix).
Régulation électronique ultra précise, détection de présence, mode connecté avec intuis connect with Netatmo*. SENSUAL BAIN est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence la salle de bains.
Un encombrement idéal pour occuper les murs étroits : 2 puissances 500 et 750W de hauteur 1,5 m pour une largeur de seulement 44 cm. Finition blanc satiné lisse (RAL 9003) très agréable au toucher et peu salissante.
* Le module de connexion se clipse à l'arrière de l'appareil (module en option).
Fonctionnalités Puisque chaque degré en moins c'est 7% d'économie. SENSUAL BAIN présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre de la fiche BAR TH 158 qui régit les CEE (certificats d'économie d'énergie).
•Écran LCD rétro éclairé à portée de main
•Précision de réglage au 10ème de degré
•CA de 0,1
•Indicateur comportemental
•Détection d'absence
•Détection de fenêtre ouverte
•Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
•Étalonnage de la température
•Programmation journalière et hebdomadaire
•Fil pilote 6 ordres
•Fil pilote numériqueFonctions salles de bains
•Mise en marche de la marche forcée temporisée de 15 minutes à 2 heures en mode manuel ou en mode SMART BOOST liée à la détection de présence.
•Le mode SMART BOOST enclenche automatiquement la marche forcée lorsqu'une présence est détectée pendant la plage horaire sélectionnée , correspondant aux moments du bain, et évite les déclenchements intempestifs aux autres moments.
Sensual bain