Sèche-serviettes Corsaire 2 étroit 300W blanc brillant

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 300 W
  • avec ventilateur Non
  • Couleur blanc

Radiateur sèche-serviettes - Corsaire 2 électrique étroit 300W blanc brillant - Boitier digital et barre de portage supplémentaire

 
 

Détails du produit


Des économies d'énergie
Une barre de portage amovible supplémentaire. Barres rondes et droites. Format étroit (40cm) ou standard (50 et 55cm selon les modèles).
Garantie 2 ans.
Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.

Corsaire 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Corsaire 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

brillant

forme du cadre

droit

forme du tube

rond

puissance d'entrée max. chauffage

300 W

position du boîtier de commande

côté

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Non

programmable

Oui

affichage numérique

Oui

nombre de tubes

15

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

poids

8.5 kg

pivotant

Non

Hauteur

899 mm

Profondeur

83 mm

Classe électrique

II

Couleur

blanc

Largeur

400 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.