Aérotherme électrique mural, 1500/3000 W, monophasé 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance 3000 W

Aérotherme électrique mural, 1500/3000 W, monophasé 230V, carcasse en tôle d'acier peinte, ventilation seule possible

 
 

Détails du produit

puissance de chauffe 1500/3000W, mono 230 V, débit 350 m3/h, augmentation de température 26C°, support mural orientable, ventilation seule possible

Ec n

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme électrique, suspendu

puissance

3000 W

Profondeur

300 mm

Hauteur

450 mm

Largeur

370 mm

Info produit

Gamme

Ec n

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.