Aérotherme électrique portable, 1500/3000 W, monophasé 230V

Main media

Aérotherme électrique portable, 1500/3000 W, monophasé 230V, carcasse en tôle d'acier peinte, ventilation seule possible, 2 puissances de chauffe

 
 

Détails du produit

puissance de chauffe 1500/3000W, mono 230 V , débit 350 m3/h, augmentation de température 26C°,commande et thermostat intégrés, léger

Ep

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme électrique mobile

Profondeur

333 mm

Hauteur

490 mm

Largeur

395 mm

Info produit

Gamme

Ep

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.