Aérotherme Panther T mural 15kW 400V 1300m3/h non EcoDesign

Main media

Caractéristiques principales

  • quantité d'air 1300...1300 m³/h
  • puissance 15000 W
  • type de ventilateur axial

Aérotherme Panther T mural 15kW , alimentation triphasée 400V 1300m3/h, pour applications ne nécessitant pas la compatibilité à la norme EcoDesign

 
 

Détails du produit

Panther fc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme électrique, suspendu

quantité d'air

1300...1300 m³/h

puissance

15000 W

profondeur

450 mm

type de ventilateur

axial

tension de raccordement

3 * 400 V

hauteur

540 mm

largeur

450 mm

Info produit

Gamme

Panther fc

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.