Aérotherme Tiger portable 30kW 400V 1900/2600m3/h

Main media

Aérotherme Tiger portable 30kW , alimentation triphasée 400V 1900/2600m3/h

 
 

Détails du produit

Tiger

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme électrique mobile

avec roulettes

Non

avec régulation du ventilateur

Oui

dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud

Non

minuterie

Non

dispositif pour thermostat externe

Oui

mode déshumidificateur

Non

avec réglages de ventilation

Oui

puissance calorifique (nominale)

30...30 kW

Classe de protection (IP)

IP44

tension de raccordement

400 V

quantité d'air

2600 m³/h

avec thermostat d'ambiance

Oui

nombre de réglages de puissance

2

Couleur

rouge

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

numéro RAL

3020

Profondeur

600 mm

Hauteur

590 mm

Largeur

630 mm

Info produit

Gamme

Tiger

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.