Aérotherme fixe Airtherm digital 20/10 KW

Main media

Airtherm digital 20/10 KW - Supports de fixation murale fournis (1 ou 2 supports de fixation en fonction des puissances)

 
 

Détails du produit


Montée rapide en température et spectre de diffusion orientable pour un meilleur confort De 3 à 30kW pour répondre à toutes les configurations de locaux industriels et tertiaires Une utilisation durable et un confort homogène

Airtherm digital

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme électrique, suspendu

Profondeur

542 mm

Hauteur

518 mm

Largeur

420 mm

Info produit

Gamme

Airtherm digital

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.