Aérotherme fixe Airtherm digital 9/6 KW

Main media

Airtherm digital 9/6 KW - Supports de fixation murale fournis (1 ou 2 supports de fixation en fonction des puissances)

 
 

Détails du produit

Les aérothermes équipés d'un thermostat digital
De 3 à 30kW pour répondre à toutes les configurations de locaux industriels et tertiaires
Une utilisation durable et un confort homogène
Montée rapide en température et spectre de diffusion orientable pour un meilleur confort
Garantie 2 ans

Airtherm digital

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme électrique, suspendu

Profondeur

395 mm

Hauteur

403 mm

Largeur

310 mm

Info produit

Gamme

Airtherm digital

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.