Dériv en T alim mécanique, câble sortie froide 1,5 m 3x2,5 mm2 3 terminaisons

Main media

Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.

 
 

Détails du produit

Dérivation en T avec alimentation, simple à installer, réduit le coût total de l'installation de traçage électrique, installation en 3 étapes, pas d'outillage spécifique, boîtier étanche agrée IP68, résistant aux UV

Rayclic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour câble chauffant

zone de livraison

autre

type de connexion

technique de collage à froid

Modèle type

branchement en T

Info produit

Gamme

Rayclic

Code Douane

85369010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.