Dynacable 48W - PFP SRC1 - Long. 4,00ml - 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 4 m

Dynacable 48W - PFP SRC1 - Long. 4,00ml - 230V

 
 

Détails du produit

Dynacable pfp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble hors gel et chauffant

Longueur

4 m

Couleur

noir

tension nominale

230 V

application

maintien de la température d'eau chaude

Info produit

Gamme

Dynacable pfp

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.