Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones non dangereuses jusqu'à 260 °C. Sonde de température avec câble haute température et presse-étoupe M16, PT100, 5 mètres.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à l'air
longueur du capteur
matériau élément
câble fixe sur capteur
convient pour montage dans conduit d’aération
Adapté à un montage au plafond
profondeur boîtier
largeur boîtier
hauteur boîtier
longueur d'enfichage
bouton-poussoir de mise en veille
type de capteur
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
mesure de la température moyenne
élément de capteur de diamètre
potentiomètre avec bouton de réglage
paramétrage offset possible
nombre de points de mesure
avec protection contre l'inversion de polarité
humidité ambiante max. (sans condensation)
nombre de signaux de sortie
technologie LoRa
mesure de l'humidité absolue de l'air
mesure des particules (PM)
mesure de l'enthalpie
mesure passive de la température
mesure de température active
mesure des COV
mesure du point de rosée
mesure du CO1
protocole pris en charge pour MP (multipoint)
NFC (Near Field Communication)
supporte protocole BACnet
Compatible IFTTT
plage de mesure de la température
Bluetooth
représentation de tendance
adapté aux gaz
adapté aux liquides
lieu d'utilisation
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
tolérance
Avec matériau de fixation
nombre de plages de mesure
compatible Wi-Fi
Antidéflagration
Finition du raccordement électrique
mémorisation possible des défaillances
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
Température ambiante
technologie
mesure de l'humidité relative de l'air
montage de tube possible
type d'alimentation électrique
avec boîtier
Montage mural
Longueur du câble
avec affichage
sans fil
Multiple de vente
Code Douane