Ruban chauffant autorégulant BTV, 230 V, 9 W/m à 10 C, gaine polyoléfine

Main media

Caractéristiques principales

  • température de maintien max. 65 °C
  • Longueur 0 m
  • capacité de chauffage 9 W/m

Protection antigel et fonctionnement continu jusqu'à 150 °F/65 °C. Exposition max 185 °F/85 °C. Zones sûres/dangereuses. 240 V, 3 W/pi à 50 °F (230 V, 9 W/m à 10 °C), gaine polyoléfine.

 
 

Détails du produit

Btv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble hors gel et chauffant

température de maintien max.

65 °C

Longueur

0 m

Diamètre raccord

0 mm

Largeur

10.5 mm

Couleur

noir

tension nominale

230 V

capacité de chauffage

9 W/m

application

câble chauffant

Hauteur

5.5 mm

blindage

tresse

Info produit

Gamme

Btv

Code Douane

85168080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.