Ruban chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 12 W/m à 70 C

Main media

Caractéristiques principales

  • température de maintien max. 90 °C
  • Longueur 0 m
  • capacité de chauffage 12 W/m

Ruban autorégulant pour l'obtention d'eau chaude instantanée, sans besoin de recirculation. 230 V, 12 W/m à 70 °C.

 
 

Détails du produit

Ruban chauffant autorégulant, éco-énergétique. Avis technique dans lutte contre la légionelle, temps d'exposition en continu 80°C, protection interne contre les agressions chimiques. Durée de vie estimée à 40 ans. Comptatible RAYCLIC

Hwat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble hors gel et chauffant

température de maintien max.

90 °C

Longueur

0 m

Diamètre raccord

0 mm

capacité de chauffage

12 W/m

application

câble chauffant

Hauteur

6.7 mm

blindage

tresse

Largeur

16.1 mm

Couleur

rouge

tension nominale

230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Gamme

Hwat

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.