Ruban chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 7 W/m à 45 C

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 0 m
  • température de maintien max. 85 °C
  • capacité de chauffage 7 W/m

Ruban autorégulant pour l'obtention d'eau chaude instantanée, sans besoin de recirculation. 230 V, 7 W/m à 45 °C

 
 

Détails du produit

Ruban chauffant autorégulant, éco-énergétique. Pour usage résidentiel, eau chaude instantanée au robinet. 230 V, 7 W/m à 45°C

Hwat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble hors gel et chauffant

Longueur

0 m

température de maintien max.

85 °C

Diamètre raccord

0 mm

capacité de chauffage

7 W/m

blindage

tresse

Couleur

jaune

Largeur

13.8 mm

application

câble chauffant

tension nominale

230 V

Hauteur

6.8 mm

Info produit

Gamme

Hwat

Code Douane

85168080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.