Ruban chauffant autorégulant QTVR, 230 V, 38 W/m à 10 C, gaine CT

Main media

Caractéristiques principales

  • température de maintien max. 110 °C
  • Longueur 0 m
  • capacité de chauffage 38 W/m
ICON

Protection antigel haute puissance et fonctionnement continu jsq 225°F/110°C. Exposition max 225°F/110°C. Zones sûres/dangereuses. 240 V, 10 W/pi à 50 °F (230 V, 38 W/m à 10 °C), gaine fluoropolymère.

 
 

Détails du produit

Qtv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble hors gel et chauffant

température de maintien max.

110 °C

Longueur

0 m

Diamètre raccord

0 mm

Largeur

11.8 mm

Couleur

marron

tension nominale

230 V

capacité de chauffage

38 W/m

application

câble chauffant

Hauteur

4.5 mm

blindage

tresse

Info produit

Gamme

Qtv

Code Douane

85168080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.