Ruban chauffant autorégulant XTVR, 230 V, 48 W/m à 10 C

Main media

Caractéristiques principales

  • température de maintien max. 121 °C
  • Longueur 0 m
  • capacité de chauffage 0 W/m

Câble chauffant autorégulant XTVR -

 
 

Détails du produit

Xtvr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble hors gel et chauffant

température de maintien max.

121 °C

Longueur

0 m

Diamètre raccord

0 mm

Hauteur

0 mm

blindage

tresse

capacité de chauffage

0 W/m

tension nominale

230 V

Largeur

0 mm

application

câble chauffant

Info produit

Gamme

Xtvr

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.